DENSAN(デンサン/ジェフコム)
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減
石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)
下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)
先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け
材質
石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材
ねじ径
M4
関連資料:
(2.25MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
注意
※適用板厚以外の施工の場合、正しく施工できない場合があります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
タイプ
適合板厚(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68779825
A-409GDM
1パック(40個)
9.5
8
Pパック
8~9.5
16×16×50
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68779841
A-412GDM
1パック(40個)
12.5
8
Pパック
11~12.5
16×16×52
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68779850
A-416GDM
1パック(40個)
15
9
Pパック
13.5~15
16×16×54
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68779859
TP-A-416GDM
1パック(230個)
15
9
お徳用パック
13.5~15
16×16×54
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
68779868
TP-A-412GDM
1パック(240個)
12.5
8
お徳用パック
11~12.5
16×16×52
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
68779877
TP-A-409GDM
1パック(250個)
9.5
8
お徳用パック
8~9.5
16×16×50
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
68779886
JP-A-416GDM
1パック(660個)
15
9
ジャンボパック
13.5~15
16×16×54
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
68779895
JP-A-412GDM
1パック(680個)
12.5
8
ジャンボパック
11~12.5
16×16×52
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
68779911
JP-A-409GDM
1パック(700個)
9.5
8
ジャンボパック
8~9.5
16×16×50
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください