JEFCOM(ジェフコム)
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250個)
1パック(40個)
¥1,898
1パック(230個)
1パック(240個)
1パック(250個)
¥9,698
1パック(660個)
1パック(680個)
1パック(700個)
¥23,980
適合板厚(mm)
8~9.5
8~9.5
11~12.5
13.5~15
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(250個)
注文コード
68779877
品番
TP-A-409GDM
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減
石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)
下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)
先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
8
タイプ
お徳用パック
適合板厚(mm)
8~9.5
本体寸法(mm)
16×16×50
材質
石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材
ねじ径
M4
入数
250本
最大引抜強度N(kgf)
33.3 (3.4) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。 保証荷重ではありませんのでご注意ください。
関連資料:
(2.25MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
注意
※適用板厚以外の施工の場合、正しく施工できない場合があります。