友屋
非常口サイン
種別
PK310-39
サイズ
300×100mm
備考
テープ付き
タイプ
(表記内容)非常口サイン
厚さ
1mm
素材
反射シート+ABS樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68784479
EPK31039
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください