ミニレジ

ミニレジ - 友屋ミニレジ - 友屋

コイン専用のコンパクトレジスター。コインをすばやく、1枚ずつ取り出しやすい。紙幣も入れられるトレー付き。

仕様硬貨収納:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨各50枚収納種別MR-2000サイズW203.5×D159×H54.5mm(開いたときの高さ180mm)質量(g)360備考○下トレーに紙幣収納可能○コインカウンター付素材ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878415641181XXX
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする