友屋
デコキャップ(壁付サイン用)
壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。
その他
◯ビス付き(L35)
素材
本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780665
52897-1X
7
7×Φ12
Φ12
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68780681
52897-2X
7
7×Φ16
Φ16
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68780690
52897-3X
10
10×Φ19
Φ19
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68780699
52897-4X
10
10×Φ22
Φ22
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください