ウォールデコフック タイプI(固定)

ウォールデコフック タイプI(固定) - 友屋ウォールデコフック タイプI(固定) - 友屋ウォールデコフック タイプI(固定) - 友屋ウォールデコフック タイプI(固定) - 友屋ウォールデコフック タイプI(固定) - 友屋

壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。

備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
座金寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878062952896-1X15Φ12×L15飾りキャップ:123.5
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878063852896-2X15Φ16×L15飾りキャップ:164
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878064752896-3X20Φ12×L20飾りキャップ:123.5
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
6878065652896-4X20Φ16×L20飾りキャップ:164
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする