アルミパラソル

アルミパラソル - 友屋アルミパラソル - 友屋
種別AL270長さ(mm)親骨:1370質量(kg)4.6備考○屋外仕様○パラソルの開閉が楽なクランク付長辺(mm)展開時最:約2700mm本体寸法(mm)W2440×D2440×H2340支柱径(Φmm)Φ38mm素材傘生地:ポリエステル200g/m2、支柱:アルミニウム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878162754008GRN
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする