井筒ボード(焼き)

井筒ボード(焼き) - 友屋

枠部分を焼き仕上げにしたマーカー・チョーク兼用のブラックボード。和風メニューなどに最適です。

種別EBDA516質量(kg)1.5備考◯マーカー・チョーク兼用◯吊り下げ金具付き◯片面寸法有効表示面:W520×H375mm厚さ21mm外寸(mm)約W660×D21×H510mmフレーム幅(mm)38素材MDF、松内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878224861448-01
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする