曜日別特売
61448-01 井筒ボード(焼き) 友屋 68782248

井筒ボード(焼き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68782248
品番
61448-01
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

枠部分を焼き仕上げにしたマーカー・チョーク兼用のブラックボード。和風メニューなどに最適です。

種別
EBDA516
質量(kg)
1.5
備考
◯マーカー・チョーク兼用◯吊り下げ金具付き◯片面
寸法
有効表示面:W520×H375mm
厚さ
21mm
外寸(mm)
約W660×D21×H510mm
フレーム幅(mm)
38
素材
MDF、松

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする