ハンガーフック12連

ハンガーフック12連 - 友屋ハンガーフック12連 - 友屋

陳列はここで差がつく!気の利いた品揃えを助けるツール。
売り場に合わせてカットでき、また折り曲げ可能なのでコンパクトに梱包できます

寸法(mm)ヘッダー有効:W58×H38耐荷重3.6kg(各フック0.3kg)外寸(mm)W60×D10×H760素材PP折りたたみ寸法(mm)60×20×402内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878118061748-01
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする