Aチョークビックタイプ

Aチョークビックタイプ - 友屋Aチョークビックタイプ - 友屋

店頭でのメニュー表示や告知など色々使える!
目立つビッグサイズ!!

仕様可能筆記具:チョーク種別TBD120-1寸法(mm)筆記面:600×950質量(kg)約6サイズ外寸:W600×D530×H1200mm、板面:W600×H950mm、 脚:W35×D20mm備考両面仕様、マグネット不可素材木製内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6878208152681XXX
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする