曜日別特売
52681XXX Aチョークビックタイプ 友屋 68782081

52681XXX Aチョークビックタイプ 友屋 68782081
52681XXX Aチョークビックタイプ 友屋 68782081

Aチョークビックタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68782081
品番
52681XXX
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

店頭でのメニュー表示や告知など色々使える!
目立つビッグサイズ!!

仕様
可能筆記具:チョーク
種別
TBD120-1
寸法(mm)
筆記面:600×950
質量(kg)
約6
サイズ
外寸:W600×D530×H1200mm、板面:W600×H950mm、 脚:W35×D20mm
備考
両面仕様、マグネット不可
素材
木製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする