曜日別特売

holms ハンドル付きタンブラー

holms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパンholms ハンドル付きタンブラー - シービージャパン

ボトルのように持ち運べてタンブラーのように気軽に使える「holms(ホルムス) ハンドル付きタンブラー」
本体は口径(73mm)が広いので飲み物を注ぎやすく、お手入れするときも洗いやすい。パーツも分解できるので清潔にご使用いただけます。
ハンドル付きで持ち歩きしやすく、さっとフタを開けて水分補給することができます。密栓タイプなのでカバンなどに入れて持ち運ぶことができます。※バッグなどに入れる場合は、万一の漏れを防ぐために必ず本体を縦置きにして下さい。
シンプルなステンレス真空断熱2層構造で、夏も冬もオールシーズン使いやすいアイテム。アウトドアやレジャー、スポーツ観戦、職場など様々なシーンにおすすめ
食器洗浄機対応なので、日常使いにも最適です。※食器乾燥機で使用する際は、蒸気・熱風・熱湯の吹き出し口の側に置かないで下さい。変形や破損の原因になります

材質[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂 混合塗装)[フタ・飲み口]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム寸法(mm)86×86×218スモークピンク容量(mL)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779640-
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする