スピード充電!急速充電にぴったりのUSB Type-Cケーブル!最大20W出力のPD対応USB Type-Cケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。自宅や外出先でも快適に使える便利なケーブルです。