曜日別特売

環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明

環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 - ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 - ニチフ

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。

形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲AWG(#)
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786378TMEX1.25-5-CLR22~165.3
オープン
27
30(税込)
6日以内出荷
返品不可
68786387TMEX 1.25-6 透明22~166.4
オープン
41
45(税込)
6日以内出荷
返品不可
68786396TMEX 2-3 透明16~143.2
オープン
27
30(税込)
6日以内出荷
返品不可
68786405TMEX2-3.5-CLR16~143.7
オープン
27
30(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする