免許・資格不要。スマートだけど高機能、充電式・薄型・軽量トランシーバー
9、11、20チャンネルモデルとの交信が可能
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載
ワイドFMAMラジオ補完放送対応
送受信中の音声を録音再生可能
高輝度LEDライト搭載
オートパワーオフ機能
38グループモード
キーロック機能トークビープ機能
充電器と充電池が付属。いつでも準備万端、約30時間運用可能
総務省技術基準適合品
交信距離の目安:市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:1~2km
付属品充電スタンド×1、ACアダプタ×1、充電用USBケーブル×1、充電池パック×1、ベルトクリップ×1、ストラップ×1質量(g)約99(電池含む)電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)送信出力10mW受信周波数【総】422.050~422.175MHz (12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300MHz (12.5KHz間隔、9波)【FMラジオ】76.0~95.0MHz (100KHz間隔)有効距離(m)(目安)市街地:約100~200、見通しの良い郊外:1~2km使用時間(時間)約30(※測定条件:付属電池満充電の状態で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作。)受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下電波型式F3E、F2D低周波出力400mW以上 定格電圧8Ω負荷 10%歪寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)58×98×厚さ22(突起物含まず)内容量1個