超コンパクト。そのすべてが、インパクト。
街の景色が、変わる予感。
ただ小さいだけじゃない。性能にも、驚きが詰まっています。
2台組・超小型特定小電力トランシーバー:NT-202M、新登場。
驚くほど小型・軽量:重さ 約48g (電池含む)、約38mm(幅) × 約95mm(縦) × 約19mm(奥行)、突起物を除く
すぐに使える2台組:ネックストラップ、ベルトクリップ、充電用のアダプタとケーブルが2つずつ付属。
USB充電に対応:コンセントからも、 パソコン等からも充電が可能。フットワーク軽く使えます。
グループモード装備:同じチャンネルを他のグループと同時に使用しても同グループのみの交信が可能です。
最大約18時間の使用時間:充電時間:約1.5時間※測定条件:低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作(新品・満充電時)
イヤホンマイクも使用可能:様々なタイプのイヤホンマイク(別売)を使用できるので、スマートなビジネス活用が可能です。


