曜日別特売

オートシェフポット CB-ACP

オートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパンオートシェフポット CB-ACP - シービージャパン

材料を入れてボタンを押すだけで調理が完了する全自動調理ポット。スープ、ポタージュ、豆乳、スムージー、お粥、ペースト、ソースまで幅広く本格的な一品が調理できる「atomico(アトミコ) オートシェフポット」
コンパクトながら調理容量はたっぷり600mlで、2~3人分のスープやお粥を一度に作ることができます。沸騰は最大800mlまで対応しており、お湯を沸かす用途にも便利です。一人暮らしからファミリーまで、幅広いライフスタイルにフィットします
立体的なステンレス製の10枚刃を搭載し多方向からカットしながら攪拌することで、繊維までしっかりと砕き、なめらかなスープやポタージュが仕上がります。野菜や豆類もカットできるので、素材の風味を逃さず調理できるのがポイント
シンプルなタッチパネル式で操作がとても簡単。スープや豆乳、お粥モードなどの調理モードに加えて、最大18時間まで予約できるタイマー機能も搭載しています。時間のない日常に、ちょっとした余裕を生み出してくれる機能が詰まっています
内側はセラミック塗装加工が施されたステンレス製で、汚れがつきにくくお手入れ簡単。さらに高温洗浄モードを搭載しており、調理後のべたつきや臭いもスッキリ洗い流してくれます。専用のお手入れブラシも付属しているため、清潔に使い続けられます

材質[本体・フタ・お手入れブラシ]ポリプロピレン[本体内側]ステンレス(セラミック塗装加工)[刃]ステンレス[パッキン・プラグ挿入口カバー]シリコーンゴム寸法(mm)135×170×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68789205-
9,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする