一体型のパッキンと4点ロックで汁漏れを防止します!本体の周囲と中仕切りをシーリングするWシーリング構造。お弁当内での汁移りも防ぐので、おかずなどの味移りも防止します。※本商品は密閉容器ではありませんので、水分の多い物や汁物は入れないでください。漏れの原因になります。
「パッキン一体型のフタ」と「本体容器」の2パーツなのでお手入れも楽々。食器乾燥機対応なので、日常使いにも最適です。※食器乾燥機で使用する際は、蒸気・熱風・熱湯の吹き出し口の側に置かないで下さい。変形や破損の原因になります。
仕切りが固定されているので、おかずとご飯を迷わず盛り付けられます。本体容量は300mlと400mlの合わせて700mlで、その日の気分に合わせて食べたい量を変えられます。
電子レンジにも対応しているので、職場など外出先で温め直すこともできます。※電子レンジを使用する際は、必ず蓋を外して下さい。※耐熱温度を守って使用して下さい。