曜日別特売

低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ

低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ - Texas Instruments
その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786667LF412CN/NOPB
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする