高性能の2Mビット、256K×8ビットのフィールドメモリ
・HDTV、NTSCTV、VTR、デジタル映画やマルチメディアシステムのような高速シリアルアクセスアプリケーション用に設計
・医療システム、プロフェッショナルのグラフィック、およびデータストレージシステム等の他の用途またはハイエンド向けには設計されていない
・2Mビットの容量は、従来のNTSCTVの1つのフィールドに適合
・各8ビットプレーンは、個別のシリアル書き込みポートと読み込みポートがあり、独立した制御が可能
・様々なクロックレートをサポート
・高速FIFO、ファーストイン、ファーストアウト、外部リフレッシング無しでの動作
・シリアルアクセス用の完全静的タイプのメモリーセルとデコーダーにより、リフレッシュフリーシリアルアクセス動作が可能となり、電源が入ってる限りシリアル読み込み/書き込み制御クロックをHighまたはLowに停止可能
・追加のSRAMシリアルレジスタまたは256×8ビットの初期アクセス用のラインバッファは、書き込みまたは読み込みのリセットタイミングの直後にクロック遅延のない高速ファーストビットアクセスを可能とする
・書き込みマスク機能または入力イネーブル機能(IE)、およびデータ読み取りスキップ機能あるいは出力イネーブル機能(OE)を備えている