モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。
振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。
片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。
最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。
作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。
把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段内容量1台