uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム多機能ペン 4&1 0.5mm MSXE5-1000-05 クリームイエロー
クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。
方式
スライドノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
色(軸)
クリームイエロー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798217
MSXE510005.27
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください