曜日別特売

フードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック

フードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコムフードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコムフードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコムフードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコムフードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコムフードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコムフードプロセッサー ガラス製 1台5役 みじん切り器 氷も砕ける 洗いやすい 小型 安全ロック - テスコム

コンパクトでも機能充実。5つの機能+氷も砕けて料理の幅がさらに広がる。

用途
肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。
家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。
粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。
なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。
※定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。
場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。
アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。
※最大容量は必ず守ってください。
臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。
手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。
使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など)
※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。
※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。
※たまねぎはうまくおろせません。
仕様パーツ:バター&ホイップ(500755)、ボトルAss’y(WL0079)、ボトルフタ(WL0049)、ボトルフタパッキン(500876)、みじん切りカッター保護カバー付き(500752)、円板軸(500753)、両面おろし刃(500754)付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)、両面おろし刃、バター&ホイップ、円板軸材質本体:ABS、ボトル:ガラス質量(kg)約1.7(収納時)ホワイト消費電力(W)320コード長さ(m)1容器300g(液体含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×約159×約216保証期間1年間定格時間(連続使用可能時間)1分(1分動作後は15分休止)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798750TFP20A-W
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする