テスコム
ミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450ml
冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。
用途
パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。
400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。
水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。
※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。
作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。
使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。
中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。
ボトルは安心のBPAフリーです。
シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く
タンブラーボトルは食洗機に対応しています。
※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。
※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。
ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど)
※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。
仕様
パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915)
付属品
タンブラーフタ
材質
ABS
質量(kg)
約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー)
色
グレー
容量(mL)
450
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×約110×約360
ボトル容量(mL)
(定格)600
保証期間
1年間
定格時間
2分動作/30分休止
食器洗浄機
◯(タンブラーボトルのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798725
TMX70A-H
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください