軽くて丈夫なステンレスボトル。5つの機能+氷も砕けて料理の幅がさらに広がる。
用途軽量で使いやすいステンレスボトル! 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいため、お手入れラクラク。食器洗い乾燥機にも対応しています。
※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。
肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。
家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。
粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。
なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。
※定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。
場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。
アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。
軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。
※最大容量は必ず守ってください。
手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。
使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など)
※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。
※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。
※たまねぎはうまくおろせません。
仕様パーツ:バター&ホイップ(500755)、ボトルAss’y(ステンレス製)(500756)、ボトルフタ(WL0049)、ボトルフタパッキン(500876)、みじん切りカッター保護カバー付き(500752)、円板軸(500753)、両面おろし刃(500754)付属品みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)、両面おろし刃、バター&ホイップ、円板軸材質本体:ABS、ボトル:ガラス質量(kg)約1.1(収納時)色ブラック消費電力(W)320コード長さ(m)1容器300g(液体含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約159×約159×約210保証期間1年間定格時間(連続使用可能時間)1分(1分動作後は15分休止)内容量1個