1台3役「つぶす・まぜる・泡立てる」。ブレンダー機能とホイッパー機能で料理の幅が広がります。簡単アタッチメントの切り替えで、料理もお菓子作りもこれ一台で快適に。 力を使わず時短を叶えて料理が楽しくなる、お手軽なハンドブレンダーです。
用途ブレンダーとビーターによる、つぶす・まぜる・泡立てる「1台3役」で調理の下ごしらえがラクラクな、お手軽ハンドブレンダーです。
軽量だから長時間使用しても手が疲れにくく、負担が少ないので初心者にも使いやすいです。使いたいときに気軽にサッと取り出して使用し、使い終わった後もコンパクトに収納できます。
金属製のブレンダー刃は鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽にでき、においや色移りなく清潔に使えます。 ※定格時間:1分
※鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。
バルーンビーターのホイッパー機能により、クオリティーの差が出やすい生クリームやメレンゲも、短時間で安定して泡立てることができます。 ※定格時間:3分
調理の場面に応じて、速度を2段階でコントロール可能。液体が飛び散りやすい最初はノーマルモードでやさしくスタート、素早くしっかりと砕きたいときにはターボモードでパワフルに仕上げられるので、初心者にも使いやすく安心。
ビーター使用時、例えばメレンゲを立てる際、始めはターボモードで大きな泡を作り、ノーマルモードできめを整えるときれいな仕上がりに。速度を調整して、きめ細かくスピーディーに調理できます。
1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。
使いやすい700mlのブレンドカップ(フタ付き)と取り付け簡単なビーター、ビーターアタッチメントが付属しています。
ブレンダー(つぶす・まぜる)で使えない材料:肉/魚/パンなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュなど
※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。
ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン生地など ※十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム
仕様パーツ:ブレンダー(TA035134)、ブレンドカップ・フタ(TA035141)、ビーターアダプター(TA035158)、ビーター(TA035165)付属品ブレンドカップ、ビーター材質本体:ABS/PC、ブレンダー:ABS/SUS304色ホワイト質量(g)約520(本体+ブレンダー、付属コード含む)消費電力(W)200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約63(本体+ブレンダー)×約365機能つぶす・まぜる・砕く・泡立てる、電源スイッチ(プッシュ式)、二段階速度調整容器(mL)ブレンドカップ:700保証期間1年間定格時間(連続使用可能時間)ブレンダー(つぶす・まぜる):1分、ビーター(泡立てる):3分内容量1個