曜日別特売

毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応

毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム毛玉取り 電動 乾電池式 コンパクト 6枚刃 毛玉クリーナー 着たままアタッチメント付 薄手セーター対応 - テスコム

おでかけ前にもサッとケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。気付いたときにサッと手にとって身だしなみを整えられるコンパクトタイプです。

用途
手のひらに収まるコンパクトサイズ。玄関や姿見の前、オフィスのロッカーなどでサッと身だしなみを整えたいときに使えます。
51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。
気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でお手入れできます。
使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。
※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。
どんな場所にも馴染むホワイトとピンクの2色展開です。
ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。
お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ
※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
付属品着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)150電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×約84×約83(本体のみ)、約87×約87×約84 (着たままアタッチメント付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68799127TKD45A-Pピンク
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
68799136TKD45A-Wホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする