SMC
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
適合
I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)
ストローク(mm)
100
サイズ
32
ケーブル長(m)
5
精度
基本形
リード(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバ種類
LECSB2-T、電源電圧200V~240V
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ケーブル種類
ロボットケーブル(耐屈曲)
モータ配置
ストレート
モータ種類
ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W
モータオプション
ロックなし
オーダーメイド仕様
耐塵・防滴仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68803817
LEY32DT7C-100-R5B2H-X5
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください