曜日別特売

ワイヤレス給電受信回路

ワイヤレス給電受信回路 - マルツエレック

ワイヤレス給電用の受信回路基板
リチウムイオン電池に最適なワイヤレス給電の受信回路およびバッテリ・チャージャを搭載したワイヤレス充電の受信回路基板です。本基板にワイヤレスで受信した電力を入力すると、リチウムイオン電池の充電に最適な、4.2Vの固定フロート電圧、400mAまたは200mAの定電流を出力します。
ワイヤレス給電の送信基板(MEB-LTC4125-T)と組み合わせると、リチウムイオン電池のワイヤレス充電システムを構築できます。
キーデバイスはアナログデバイセズ社製のLTC4120-4.2で、入力電圧を効率よく安定化する動的整合化制御(DHC)機能を内蔵した、同期整流式の降圧ワイヤレスバッテリチャージャです。定電圧/定電流のバッテリチャージャであり、タイムアウト機能、高精度のシャットダウン/実行制御、NTC加熱保護、2時間の安全終了タイマ、自動再充電といった機能を備えています。

内容量1個
関連資料:(0.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68803458MEB-LTC4120-R
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする