曜日別特売

スペースアダプタ 横型 黒

スペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPAスペースアダプタ 横型 黒 - ELPA

プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます
よこ型

仕様屋内専用、国内専用ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68811691A-371B(BK)
248
239
263(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする