曜日別特売
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691

 

A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691
A-371B(BK) スペースアダプタ 横型 黒 ELPA 68811691

スペースアダプタ 横型 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68811691
品番
A-371B(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます
よこ型

仕様
屋内専用、国内専用
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A 1500Wまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする