SUGICO(スギコ)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭器の取外しができます。
仕様
オーバーフロー:無し
材質
中カゴ:樹脂カゴ
深さ(mm)
封水:50
排水
外ネジG2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68819357
TO-194BKWP
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください