NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON
極数
単極
照光方式
LED緑
定格
28V-0.4VA(AC/DC共通)
端子形状
PC端子
表示
【操作部】無
操作部形状
バドル
機能動作
ON-ON
操作部色
透明
色(本体)
黒
内容量
1個
関連資料:
(0.72MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810589
GW-12LCPM
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください