NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON
仕様
【LEDとスイッチ】連動形【実装】PC
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25~55
定格
20mV~28V・0.1mA~0.1A
端子形状
PC端子
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
LED色
赤/緑
操作部色
シルバー
スイッチ特性
ON OFF ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光部
全面照光
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接触抵抗(mΩ)
電気的開閉耐久性
レバー倒れ角度(°)
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810571
B-13CCPRM
50以下
50000回以上
26±4
透明ショートプラスチックレバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68810580
G-13CPRM
80以下
100000回以上
28±4
透明レバー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください