曜日別特売

全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON

全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
極数単極照光方式LED赤/緑定格28V-0.4VA(AC/DC共通)端子形状PC端子表示【操作部】無操作部形状バドル機能動作ON-ON操作部色透明色(本体)内容量1個
関連資料:(0.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68810607GW-12LCPRM
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする