曜日別特売

GaN PD20W C×1 AC充電器

GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

スマートフォンなどの充電に最適な充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大20W出力のUSB Type-Cポート
「USB PD-PPS」に対応
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

質量(g)70(パッケージ込み)本体質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、PPS:DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。内容量1個
注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用した際の動作保証
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815191OWL-APD20C1GB-BK
1,255
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
68815200OWL-APD20C1GB-WH
1,255
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする