OWLTECH(オウルテック)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ブラック
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
MFi認証取得なので安心
安心の1年保証
その他
【屈曲】約10000回
付属品
まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)
材質
ナイロン、TPE、ABS
長さ(m)
2
本体質量(g)
40
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。
保証期間
1年間
出力仕様
最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度
最大480Mbps(理論値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68815848
OWL-CBN1AL20-BK
¥
1,982
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください