高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル
最大3Aの急速充電に対応
データ転送対応
1万回の折り曲げ試験をクリア
安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)内容量1個