曜日別特売

COTEK製 リモートコントローラー

COTEK製 リモートコントローラー - COTEK(コーテック)

インバータのON/OFFを遠隔操作。
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。
バッテリー電圧を表示。
出力電圧を表示。
高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。
動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)
接続不良状態を表示。
イグニッションロックアウト
ケーブル7.7m付き

適合機種SPシリーズ寸法(mm)130×120×31質量(g)360保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~30dc待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821597CR-16A-COTEK12DC12V用
13,636
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68821606CR-16A-COTEK24DC24V用
13,636
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする