CR-16A-COTEK12 COTEK製 リモートコントローラー COTEK(コーテック) 68821597

COTEK製 リモートコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
タイプ
DC12V用
注文コード
68821597
品番
CR-16A-COTEK12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インバータのON/OFFを遠隔操作。
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。
バッテリー電圧を表示。
出力電圧を表示。
高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。
動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)
接続不良状態を表示。
イグニッションロックアウト
ケーブル7.7m付き

タイプ
DC12V用
適合機種
SPシリーズ
寸法(mm)
130×120×31
質量(g)
360
保存温度範囲(℃)
-30~70
入力電圧範囲(V)
10.5~30dc
待機電流
80mA未満
動作温度範囲(℃)
0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする