曜日別特売

オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)

オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) - マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) - マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) - マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) - マリンテック

特許出願中商品
船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
サビや劣化に強いシリコン製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
50cm間隔で注文可能
切断面に防水加工済
リード線取付済みなので簡単設置
1巻5mも販売中
結露防止対策済み
専用取付パーツ付き
ノイズレス品
DC24V専用
1年保証

セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色内容量1式
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819978ML5-24WA-50cm60750
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819987ML5-24WA-100cm12014100
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
68819996ML5-24WA-150cm18021150
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820005ML5-24WA-200cm24028200
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820021ML5-24WA-250cm30035250
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820030ML5-24WA-300cm36042300
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820039ML5-24WA-350cm42049350
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820048ML5-24WA-400cm48056400
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68820057ML5-24WA-450cm54063450
37,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする