ML5-24WA-150cm オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック 68819996

ML5-24WA-150cm オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック 68819996
ML5-24WA-150cm オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック 68819996
ML5-24WA-150cm オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック 68819996
ML5-24WA-150cm オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック 68819996

オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(cm)150
内容量1式注文コード68819996品番ML5-24WA-150cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト
サビや劣化に強いシリコン製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
50cm間隔で注文可能
切断面に防水加工済
リード線取付済みなので簡単設置
1巻5mも販売中
結露防止対策済み
専用取付パーツ付き
ノイズレス品
DC24V専用
1年保証

質量(g)
180
消費電力(W)
21
長さ(cm)
150
仕様
取付ベース:6個入り
セット内容
本体・シリコン取付パーツ
電圧(V)
DC24
発光色
電球色
耐熱温度(℃)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする