曜日別特売

デジタル電圧計付き USB充電器

デジタル電圧計付き USB充電器 - マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器 - マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器 - マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器 - マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器 - マリンテック

角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器
QC3.0+Type-C+電圧表示機能!
パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能
・角型タイプ
・USB2ヶ所充電可能
・取り付け方法:埋め込みタイプ
・黒色樹脂製
・青色LED照明
・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)
・防水キャップ/ゴムパッキング付き
・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)
・1年保証

付属品接続ターミナル2個質量(g)25タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24接続機器:多くのスマートフォン寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6ディスプレイ電圧表示保証期間1年間ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821457UCS-2D
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする