曜日別特売
UCS-2D デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテック 68821457

UCS-2D デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテック 68821457
UCS-2D デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテック 68821457
UCS-2D デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテック 68821457
UCS-2D デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテック 68821457
UCS-2D デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテック 68821457

デジタル電圧計付き USB充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
68821457
品番
UCS-2D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器
QC3.0+Type-C+電圧表示機能!
パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能
・角型タイプ
・USB2ヶ所充電可能
・取り付け方法:埋め込みタイプ
・黒色樹脂製
・青色LED照明
・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)
・防水キャップ/ゴムパッキング付き
・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)
・1年保証

付属品
接続ターミナル2個
質量(g)
25
タイプ
角型ロッカータイプ
電圧(V)
DC12/24
接続
機器:多くのスマートフォン
寸法(幅W×長さL)(mm)
21.5×35.6
ディスプレイ
電圧表示
保証期間
1年間
ポート
2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする