曜日別特売

LEDブラケット

LEDブラケット - 東芝ライテック
光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879311LEDB87007L-LS770.41008.7(100V)106.8(100V)
11,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68879320LEDB87007N-LS770.41008.7(100V)120.6(100V)
11,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68879329LEDB83013750.7100~20010.0(100V)10.0(200V)81(100V) 81(200V)
17,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
68879338LEDB83016750.6100~2005.0(100V)5.0(200V)84(100V) 84(200V)
16,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする