LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)5.0(100V)5.0(200V)
幅(mm)75
光色昼白色(5000K Ra:83)
内容量1個注文コード68879338品番LEDB83016
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
幅(mm)
75
質量(kg)
0.6
定格電圧(V)
100~200
定格消費電力(W)
5.0(100V)5.0(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
84(100V) 84(200V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
付加機能
SL端子台
入力電流(mA)
52(100V) 26(200V)
光束(Lm)
420
光色
昼白色(5000K Ra:83)
適合ランプ
LDM10SSL/5/4-01、LDM10SSN/5/5-01
カテゴリー
ミラー灯
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする