光色昼白色(5000K Ra:83)定格消費電力(W)13.0(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光束(Lm)1390適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト内容量1個