曜日別特売

シーリングダウン9000シリーズ

シーリングダウン9000シリーズ - 東芝ライテックシーリングダウン9000シリーズ - 東芝ライテック

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。
器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68909517LEDD-95423N-LD9135.4(100V) 135.4(200V) 135.4(242V)10535昼白色(5000K Ra:70)
110,000
71,980
79,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68909526LEDD-95423W-LD9122.4(100V) 122.4(200V) 122.4(242V)9530白色(4000K Ra:85)
110,000
71,980
79,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする