- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 135.4(100V) 135.4(200V) 135.4(242V)
- 光束(Lm)
- 10535
- 光色
- 昼白色(5000K Ra:70)
- 付属品
- 落下防止ワイヤー
- 仕様
- 補助点灯装置:電源ユニット内蔵
- 材質
- 本体/アルミダイカスト
- 幅(mm)
- Φ213
- 質量(kg)
- 5.4
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- 100~242
- 定格消費電力(W)
- 77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)
- 保護等級
- IP20
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率80%)
- 付加機能
- 調光信号用端子台
- 入力電流(mA)
- 799(100V) 392(200V) 328(242V)
- 配光角度(°)
- 50
- 適合器具
- DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
- 調光方式
- PWM制御
- 距離
- 照射面:0.3
- カテゴリー
- シーリングダウンライト
- 配光タイプ
- 中角タイプ
- 調光範囲
- 約5%~100%
- エコロジー商品
- 省エネ